• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė X.LT..ER-D41, greitaeigės frezos, X400

Prekės Nr.: 221925 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    52,21 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    43,51 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
ISO-Code XELW160512-SR-DD
Pjovimo plokštės storis T 5,56 mm
Kampo spindulys R 1,2 mm
Rūšis X400
Danga PVD
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 3,5 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 3,5 mm
Sausas apdirbimas tinka
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas 7792VXE IC16 INSERT X-GRADE
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės storis S 5,56 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Pjovimo briaunos aukštis 5,56 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 16,8 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Plokštelės dydis L 16 mm
Cutting depth ap, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Feed rate per tooth min. fz 0,2 mm
Feed rate per tooth max. fz 1,8 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas X400
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė XE1605__3R
Pjaustymo plokštelės žymuo XELW160512-SR-DD
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė L
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Gamintojo numeris 5653967
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
110
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.