• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
    • Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte X.LT..ER-D41, til high-feed-fræser, X400

Art.-nr.: 221925 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    346,15 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    288,45 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæredesign faset og afrundet (S)
Antal skær 4 stk.
ISO-kode XELW160512-SR-DD
Skærepladetykkelse T 5,56 mm
Hjørneradius R 1,2 mm
Type X400
Belægning PVD
Skæredybde maks., Beskæring 3,5 mm
Skæredybde maks., Helnot 3,5 mm
Tør bearbejdning egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 7792VXE IC16 INSERT X-GRADE
Basisform basisform X
Tykkelse, skæreplatte S 5,56 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Højde, skærekant 5,56 mm
Diameter, skæreplatte d 16,8 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 20 grader
Plattestørrelse L 16 mm
Skæredybde ap, min. 0,2 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,2 mm
Tilspænding pr. tand maks. fz 1,8 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik ST1400
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse X400
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter XE1605__3R
Beskrivelse, skæreplade XELW160512-SR-DD
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse L
Monteringstype Boring
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221925 16
EAN/GTIN 4059782506107
Producentnummer 5653967
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
110
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.