• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.LT..ER-D41, pro frézy pro vysoké posuvy, X400

Artiklové číslo: 221925 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 162,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    968,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet břitů 4 ks
ISO kód XELW160512-SR-DD
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Rohový rádius R 1,2 mm
Typ X400
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 3,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 3,5 mm
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 7792VXE IC16 INSERT X-GRADE
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Výška řezné hrany 5,56 mm
Průměr řezné destičky d 16,8 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupně
Velikost destiček L 16 mm
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 1,8 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce X400
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XE1605__3R
Označení řezné destičky XELW160512-SR-DD
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída L
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Číslo výrobce 5653967
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
110
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.