{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | XDLW090408-SR-D | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | X400 | |
| Powłoka | PVD | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 1,5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 1,5 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 7792VXD IC09 INSERT X-GRADE | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Wielkość płytki L | 9 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,2 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,2 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 1,8 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ST1400 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | X400 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XD0904__3R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDLW090408-SR-D | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | L | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 221925 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782506404 | |
| Numer producenta | 5652239 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |