• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise grande avance 7792VX avec alésage, pour plaquettes XD..

Réf.: 221908 80/5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre des dents Dc 80 mm
Diamètre d’alésage D3 27 mm
Longueur totale L 50 mm
Profondeur de coupe max. L2 2,5 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Angle d’attaque 12 degré
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série 7792VX
Référence fabricant Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung
Diamètre de corps D2 59 mm
Angle de coupe arrière 5 degré
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage fraisage circulaire (FZI); lamage (fraisage en plongée) (FSE); surfaçage (FPL)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à copier
Plaquette adaptée XD.. 1205
Taille de plaquette 12

Identification et classification

Référence article 221908 80/5
EAN / GTIN 4059782505315
Réf. fabricant 5656730
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.