{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kształt uchwytu | Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wielkość uchwytu | 16 | |
| Seria | DUO-LOCK | |
| Oznaczenie producenta | DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 16, DUO-LOCK Schnittstelle: DL10 | |
| Uchwyt | ER 16 | |
| Długość tulei mocującej L | 27,5 mm | |
| Maks. siła mocowania | 20 Nm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 220386 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221154750 | |
| Numer producenta | 81.160.0120.DL10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |