{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | ER 16 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| DUO-LOCK prihvat | DL10 | |
| L2 | 5,3 mm | |
| A | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| preporučeni okretni moment | 20 Nm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
| Broj artikla | 220386 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221154750 | |
| Broj proizvođača | 81.160.0120.DL10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |