DUO-LOCK ER-spantang, ER 16, DUO-LOCK interface: DL10

Artikelnummer: 220386 DL10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 16
Norm ISO 15488-A
DUO-LOCK interface DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
aanbevolen draaimoment 20 Nm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220386 DL10
EAN/GTIN 4034221154750
Nummer fabrikant 81.160.0120.DL10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Omschrijving

Tip:

HAIMER ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan