{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | DUO-LOCK | |
| Denominación del fabricante | DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 16, DUO-LOCK Schnittstelle: DL10 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Forma de asiento | Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8° | |
| Tamaño del asiento | 16 | |
| Asiento | ER 16 | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 27,5 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 20 Nm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 220386 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221154750 | |
| Número del fabricante | 81.160.0120.DL10 | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |