{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| fäste | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
| L2 | 5,3 mm | |
| A | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| Rekommenderat vridmoment | 20 Nm | |
| Produktslag | Spännhylsa |
| Artikelnummer | 220386 DL10 | |
| EAN/GTIN | 4034221154750 | |
| Tillverkarens nummer | 81.160.0120.DL10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |