Klieština DUO-LOCK ER, ER 16, Rozhranie DUO-LOCK: DL10

Č. pol.: 220386 DL10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ER 16
Norma ISO 15488-A
Rozhranie DUO-LOCK DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
odporúčaný krútiaci moment 20 Nm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 220386 DL10
EAN/GTIN 4034221154750
Číslo výrobcu 81.160.0120.DL10
Výrobca/zodpovedná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Poznámka:

Upínacie klieštiny HAIMER ER nie sú kompatibilné s klieštinovými skľučovadlami Centro-P a HiRunER.