{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sovitin | ER 16 | |
| Standardi | ISO 15488-A | |
| DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
| L2 | 5,3 mm | |
| A | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| Suositeltu vääntömomentti | 20 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
| Tuotekoodi | 220386 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221154750 | |
| Valmistajan numero | 81.160.0120.DL10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |