• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Frezy promieniowe, chwyt Weldon, typ: 1

Nr art.: 216825 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
  • Frezowanie promieniowe: do przodu
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu chwyt Weldon
⌀ chwytu Ds 20 mm
maksymalna ⌀ 22 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
Frezowanie promieniowe do przodu
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 120 mm
promień minimalny 1 mm
promień maksymalny 2,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 216841 1 - 2,5
Śruby do mocowania płytek 219879 1 (TX15; 3Nm)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Numer producenta 216825 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania wypukłych zaokrągleń w podzespołach. Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwia szereg zastosowań i nadaje się szczególnie do stosowania w głębokich otworach.