• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přední záhlubník se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky TO..

Artiklové číslo: 216600 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce KOMET® Senker 45°
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 0 mm
Průměr břitu, min. Dc 12 mm
Průměr břitu, max. Dc 30 mm
Úhel stupně 45 stupeň
Délka upínací drážky 23 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 15 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel, 1. stupeň 45 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky TO1604053N
Označení řezné destičky TO.. 1403
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 55 mm
Užitná délka L1 23 mm
Celková délka L 100 mm
Hmotnost 230 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Druh produktu Kuželové záhlubníky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Číslo výrobce F10 00081
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Popis

Použití:

Pro odjehlování kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 − M20.
Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

Poznámka:

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.