KOMET® Freză pentru teşire la 45° M16

Cod articol: 216600 M16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu
  • Unghi de teşire: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 12 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN M16
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 2
Număr plăcuţe amovibile 2
⌀ maxim de teşire Dmax 30 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TO.. 1403
Plăcuţă amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770 26-660
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239653 10IP (2,8 Nm)
Unghi de teşire 90 grad
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Număr producător F10 00081

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea găurilor circulare, a orificiilor longitudinale şi pentru frezarea canelurilor trapezoidale. Pentru teşituri conform DIN privind fileturile cu pas fin pentru şuruburi DIN M10 − M20.
Fixarea rigidă este esenţială (nu poate fi utilizat pe maşini de găurit).

Notă:

Plăcuţe de tăiere amovibile triunghiulare adecvate, cu trei tăişuri, la Cod 216700; 216740; 216770.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături