{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 12 mm | |
pre DIN-skrutky so zápustnou | M16 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 2 | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TO.. 1403 | |
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 | 26-660 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Uhol klesania | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216600 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109003972 | |
Číslo výrobcu | F10 00081 |