{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 55 mm | |
| Min. średnica skrawania | 6,4 mm; 6,4 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 21 mm; 21 mm | |
| Średnica korpusu | 20 mm; 20 mm | |
| Średnica szyjki | 20 mm; 20 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 6,9 mm; 6,9 mm | |
| Długość bijaka | 31 mm; 31 mm | |
| Kąt przyłożenia | 45 stopni; 45 stopni; 45 stopni; 45 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 2; 2 | |
| Liczba ostrzy, po stronie czołowej | 2; 2 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard; PowerCard; PowerCard; PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon; chwyt Weldon; chwyt Weldon; chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 20 mm; 20 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 35 mm | |
| Długość użytkowa | 33 mm | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Masa | 180 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący; Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe | |
| Rodzaj produktu | frez do fazowania; frez do fazowania | |
| Zawartość | część pojedyncza; część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216550 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197685513 | |
| Numer producenta | 216550 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |