Élletörő maró 45° 6

Cikkszám: 216550 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Leélezési szög előre: 90
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög előre 90 fok
Beállítási szög κ 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
⌀ D 6,2 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 21 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka 260982 HB725-1
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216550 6
EAN / GTIN 4045197685513

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz