Frezy 45° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 10

Nr art.: 216550 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 58 mm
Min. średnica skrawania 10,5 mm; 10,5 mm
Maks. średnica skrawania 32,5 mm; 32,5 mm
Średnica korpusu 25 mm; 25 mm
Średnica szyjki 29,6 mm; 29,6 mm
Maks. długość ostrzy 10,8 mm; 10,8 mm
Długość bijaka 34,9 mm; 34,9 mm
Kąt przyłożenia 45 stopni; 45 stopni; 45 stopni; 45 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni; 0 stopni
Liczba ostrzy obwodowych 2; 2
Liczba ostrzy, po stronie czołowej 2; 2
Wymiana narzędzi PowerCard; PowerCard; PowerCard; PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon; chwyt Weldon; chwyt Weldon; chwyt Weldon
Średnica trzonka 25 mm; 25 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 42 mm
Długość użytkowa 41,4 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 380 g
Kierunek skrawania Prawotnący; Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie profilowe
Rodzaj produktu frez do fazowania; frez do fazowania
Zawartość część pojedyncza; część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216550 10
EAN / GTIN 4045197685520
Numer producenta 216550 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .