Fasfräs 45° 6

Art-nr: 216550 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
92 styck i lager
  • Fasningsvinkel framåt: 90
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  weldon-skaft
Fasningsvinkel framåt 90 grad
Inställningsvinkel κ 45 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 2
⌀ D 6,2 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 21 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär 260982 HB725-1
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216550 6
EAN/GTIN 4045197685513

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr använd med 211750 strl. 1,2 med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen