{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, fremad | 90 grader | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
⌀ D | 6,2 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260982 HB725-1 | |
Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216550 6 | |
EAN/GTIN | 4045197685513 | |
Producentnummer | 216550 6 |