{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02001015 | |
| Aufnahmeform | mit Längsnut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0200 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 20 mm | |
| Länge Schaft | 55 mm | |
| Schneidendurchmesser min. | 6,4 mm; 6,4 mm | |
| Schneidendurchmesser max. | 21 mm; 21 mm | |
| Körperdurchmesser | 20 mm; 20 mm | |
| Halsdurchmesser | 20 mm; 20 mm | |
| Schneidenlänge max. | 6,9 mm; 6,9 mm | |
| Kopflänge | 31 mm; 31 mm | |
| Einstellwinkel | 45 Grad; 45 Grad; 45 Grad; 45 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad; 0 Grad; 0 Grad; 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad; 0 Grad; 0 Grad; 0 Grad | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig | 2; 2 | |
| Anzahl Schneiden stirnseitig | 2; 2 | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard; PowerCard; PowerCard; PowerCard | |
| Schaftausführung | Weldonschaft; Weldonschaft; Weldonschaft; Weldonschaft | |
| Durchmesser Schaft | 20 mm; 20 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 35 mm | |
| Nutzlänge | 33 mm | |
| Länge gesamt | 90 mm | |
| Gewicht | 180 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend; rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen | |
| Produktart | Fasenfräser; Fasenfräser | |
| Inhalt | Einzelteil; Einzelteil |
| Artikelnummer | 216550 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197685513 | |
| Herstellernummer | 216550 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |