Viistejyrsin 45° 6

Tuote nro.: 216550 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
  • Viistekulma eteen: 90
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli weldonvarsi
Viistekulma eteen 90 astetta
Asetuskulma κ 45 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 2
⌀ D 6,2 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 21 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä 260982 HB725-1
Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216550 6
EAN / GTIN 4045197685513

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin