{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001015 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 55 mm | |
| Diametru min. de tăiere | 6,4 mm; 6,4 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 21 mm; 21 mm | |
| Diametru corp | 20 mm; 20 mm | |
| Diametrul gâtului | 20 mm; 20 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 6,9 mm; 6,9 mm | |
| Lungimea capului | 31 mm; 31 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grad; 45 grad; 45 grad; 45 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad; 0 grad; 0 grad; 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad; 0 grad; 0 grad; 0 grad | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă | 2; 2 | |
| Număr tăișuri frontal | 2; 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard; PowerCard; PowerCard; PowerCard | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon; Coadă Weldon; Coadă Weldon; Coadă Weldon | |
| Diametrul arborelui | 20 mm; 20 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 35 mm | |
| Lungime utilă | 33 mm | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Greutate | 180 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta; Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Tip produs | freză de şanfrenat; freză de şanfrenat | |
| Cuprins | o singură parte; o singură parte |
| Cod articol | 216550 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197685513 | |
| Număr producător | 216550 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |