Nożyce uniwersalne ∙ Długość: 194 mm

Nr art.: 2158
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 194 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; nierdzewne
Do średnic drut (miękki)
Średnica maks., drut (miękki) 2,5 mm
Do grubości Blacha; listwy tworzywo sztuczne
Do przekroju żyła pojedyncza
Maks. przekrój poprzeczny 1,5 mm2
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Numer producenta 2158
Numer L L60140 857
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Cięcie cienkich blach, drutów, tworzyw sztucznych, elementów samoprzylepnych, wykładzin itp.
  • Ergonomiczna konstrukcja pozwala na otwieranie i zamykanie blokady jedną ręką
  • Groty: stal stopowa odporna na korozję
  • Blokada nożyc
  • Dodatkowo, z cięciem okrągłym do usuwania drutów (1.5 lub mm2)
  • Prowadnica drutu do cięcia drutu wiązałkowego o średnicy do 2,5 mm
  • Uchwyt dwuskładnikowy HAZET
  • Wymiary / Długość: 194 mm
  • Waga netto (kg): 0,12 kg