{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 194 mm | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | črna; turkizna | |
| Vrsta izdelka | univerzalne škarje | |
| Lastnosti škarij | enoročno; nerjavna | |
| Primerno za premere | žica (mehka) | |
| Premer maks., žica (mehka) | 2,5 mm | |
| Primerno za debelino | Pločevina; Umetna masa | |
| Primerno za presek | enojni prevodnik | |
| Maks. presek | 1,5 mm2 | |
| Lastnost ročaja | Dvokomponentni ročaj | |
| Material ročaja | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 2158 | |
| EAN/GTIN | 4000896057856 | |
| Številka proizvajalca | 2158 | |
| L-število | L60140 857 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |