{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 194 mm | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru; turcoaz | |
| Tip produs | Foarfecă universală | |
| Proprietăți foarfece | O singură mână; inoxidabil | |
| Recomandat pentru diametrul | sârmă (moale) | |
| Diametru max., sârmă (moale) | 2,5 mm | |
| Recomandat pentru grosime | Tablă; plastic | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | monoconductor | |
| Secțiune transversală max. | 1,5 mm2 | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 2158 | |
| EAN / GTIN | 4000896057856 | |
| Număr producător | 2158 | |
| L-Număr | L60140 857 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |