Univerzální nůžky

Artiklové číslo: 2158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Celková délka 194 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; Tyrkysová
Druh produktu Univerzální nůžky
Vlastnost nůžek Jednoruční; nerez
Vhodné pro průměr drát (měkký)
Průměr max., drát (měkký) 2,5 mm
Vhodné pro tloušťku plech; plast
Vhodné pro průřez jednotlivý vodič
Průřez max. 1,5 mm2
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Číslo výrobce 2158
L-číslo L60140 857
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Stříhání tenkých plechů, drátů, plastů, nalepovacích závaží, koberců, atd.
  • Ergonomické tvarování umožňuje otvírání a zavírání blokování jednou rukou
  • Čepele: nerezová ocel
  • Blokování nůžek
  • Dodatečně s kulatými břity k odizolování drátů (1 resp. 1,5 mm2)
  • Vedení drátu k řezání vázacího drátu do ⌀ 2,5 mm
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Rozměry / délka: 194 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg