Tijeras universales ∙ 194 mm

Número de artículo: 2158
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud total 194 mm
Material acero fino (INOX)
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro; turquesa
Tipo de producto Tijera universal
Características tijeras Uso con una mano; inoxidable
Para diámetro alambre (blando)
Diámetro máx., alambre (blando) 2,5 mm
Para grosor Chapa; Plástico
Para sección conductor individual
Sección transversal máx. 1,5 mm2
Características mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Número del fabricante 2158
Número L L60140 857
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el corte de chapas finas, alambres, plásticos, pesos adhesivos, alfombra, etc.
  • La forma ergonómica permite la apertura y cierre del bloqueo con una mano
  • Hojas: acero inoxidable
  • Bloqueo de tijeras
  • Adicionalmente con filos redondeados para retirar el aislamiento de alambres (1 o 1,5 mm2)
  • Guía del alambre para el cortar cable de unión hasta 2,5 mm ⌀
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Dimensiones / longitud: 194 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg