{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde | 194 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sort; turkis | |
| Produkttype | universalsaks | |
| Egenskaber, saks | enhånds; rustfrit | |
| Egnet til diameter | wire (blød) | |
| Diameter, maks., wire (blød) | 2,5 mm | |
| Egnet til tykkelse | Pladestål; Kunststof | |
| Egnet til tværsnit | enkelt leder | |
| Tværsnit maks. | 1,5 mm2 | |
| Egenskab, greb | Tokomponentgreb | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 2158 | |
| EAN/GTIN | 4000896057856 | |
| Producentnummer | 2158 | |
| L-nummer | L60140 857 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |