Ciseaux universels ∙ 194 mm

Réf.: 2158
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 194 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir; turquoise
Type de produit garant ciseaux universels
Caractéristiques cisailles inoxydable; une main
Pour diamètre fil (souple)
Diamètre max., fil (souple) 2,5 mm
Pour épaisseur Tôle; Plastique
Pour section conducteur simple
Section max. 1,5 mm2
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Réf. fabricant 2158
Article hors catalogue L60140 857
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Coupure de tôles fines, de fils métalliques, d’objets en matière plastique, de masses d’équilibrage, de tapis, etc.
  • Forme ergonomique, permettant l'ouverture et la fermeture du verrou d'une seule main
  • Lames : acier inoxydable
  • Verrouillage
  • Lames rondes additionnelles pour dénuder les fils métalliques (1 ou 1,5 mm2)
  • Guide-fil pour la coupe de fil de liage jusqu'à 2,5 mm de ⌀
  • Manche bimatière HAZET
  • Dimensions / longueur : 194 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg