Multimetr

Nr art.: 2152-600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 396,23 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie LCD; akustyczny; LCD; LCD; LCD; LCD
Pomiar TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 50 Ω
Pomiar częstotliwości min. 0 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 10 000 kHz
Pomiar rezystancji min. 0 Ω
Pomiar rezystancji maks. 60 MΩ
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 0 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 10 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Prąd stały (DC) min. 0 mA
Prąd stały (DC) maks. 10 A
Napięcie stałe (DC) min. 0 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne
Warianty pomiaru Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem zak
Z wyświetlaczem zak
Kategoria przepięcia CAT III
Funkcja Hold
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Numer producenta 2152-600
Numer L L60140 5722
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For measuring voltage ∙ resistance ∙ frequency ∙ capacitance and temperature
  • For trade, industry, do-it-yourselfers as well as car, commercial vehicle and agricultural workshops
  • Including measuring tips for clipping into the protective cover
  • Including temperature probe from -20°C to 200°C
  • DC voltage: 0 - 600 V
  • AC voltage: 0 - 600 V
  • Direct current: 0 – 10 A
  • Alternating current: 0 - 10 A
  • Resistance: 0 - 60 MOhm
  • Diode test
  • During the continuity test, the integrated buzzer signals continuity below 50 Ohm
  • Frequency: 0 - 10 MHz
  • Duty cycle
  • Capacitance measurement: 0 - 60 MOhm
  • Automatic switch-off
  • Backlight
  • Data hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • Including 2x AA batteries
  • Easy operation thanks to clearly arranged control panel and large illuminated LCD display (all data quickly readable)
  • Very short response times ensure rapid display of measurement results
  • Optimal device alignment thanks to the stand on the housing
  • Protective cover protects multimeter against damage from being dropped