Multimètre

Réf.: 2152-600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 80,00 € /pcs.
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD; signal acoustique; LCD; LCD; LCD; LCD
Procédé de mesure TRUE RMS
Contrôle de continuité min. 0 Ω
Contrôle de continuité max. 50 Ω
Mesure de fréquence min. 0 Hz
Mesure de fréquence max. 10 000 kHz
Mesure de résistance min. 0 Ω
Mesure de résistance max. 60 MΩ
Tension de mesure min., mesure de tension 0 V
Tension de mesure max., mesure de tension 600 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 10 A
Tension alternative (c.a.) min. 0 V
Tension alternative (c.a.) max. 600 V
Courant continu (c.c.) min. 0 mA
Courant continu (c.c.) max. 10 A
Tension continue (c.c.) min. 0 V
Tension continue (c.c.) max. 600 V
Nombre de câbles 2 pc.
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Arrêt automatique oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit multimètre
Variantes de mesure contrôle de diodes; contrôle de continuité; mesure de la fréquence; mesure de tension; mesure de la résistance; mesure de la capacité électrique
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III
Fonction Hold
Matériau boîtier Plastique
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Réf. fabricant 2152-600
Article hors catalogue L60140 5722
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Mesure de la tension ∙ résistance ∙ fréquence ∙ capacité et température
  • Pour l'artisanat, l'industrie, pour les bricoleurs ou les ateliers de voiture de tourisme, de véhicules utilitaires ou d'engins agricoles
  • Pointes de mesure incluses à encliqueter dans l'étui
  • Sonde de température de -20 °C à 200 °C comprise
  • Tension continue : 0 – 600 V
  • Tension alternative : 0 – 600 V
  • Courant continu : 0 – 10 A
  • Courant alternatif : 0 – 10 A
  • Résistance : 0 – 60 MOhm
  • Test de diode
  • Lors du test de continuité, le vibreur intégré indique une continuité inférieure à 50 Ohm
  • Fréquence : 0 – 10 MHz
  • Rapport cyclique
  • Mesure de capacité : 0 à 60 MΩ
  • Arrêt automatique
  • Rétroéclairage
  • Data Hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • 2x piles AA incluses
  • Manipulation simple grâce au tableau de commande clair et au grand écran LC éclairé (lecture rapide de toutes les données)
  • Les temps de réponse très rapides assurent un affichage rapide des résultats de mesure
  • Ajustement optimal de l'appareil grâce à la patte sur le boîtier
  • L'étui protège le multimètre des dommages dus à une chute