Multimetro

Codice art.: 2152-600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 80,00 € /pz.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Imballaggio Busta
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione LCD; acoustic; LCD; LCD; LCD; LCD
Metodo di misura TRUE RMS
Prova di continuità min. 0 Ω
Prova di continuità max. 50 Ω
Misurazione della frequenza min. 0 Hz
Misurazione della frequenza max. 10.000 kHz
Misurazione della resistenza min. 0 Ω
Misurazione della resistenza max. 60 MΩ
Tensione di misura min., Misurazione della tensione 0 V
Tensione di misura max., Misurazione della tensione 600 V
Corrente alternata (AC) min. 0 mA
Corrente alternata (AC) max. 10 A
Tensione alternata (AC) min. 0 V
Tensione alternata (AC) max. 600 V
Corrente continua (DC) min. 0 mA
Corrente continua (DC) max. 10 A
Tensione continua (DC) min. 0 V
Tensione continua (DC) max. 600 V
Numero cavi 2 pz.
Visualizzazione LCD
Display illuminato si
Spegnimento automatico si
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Tester
Varianti di misurazione diode testing; continuity testing; frequency measurement; voltage measurement; resistance measurement; electrical capacitance measurement
Tipo di corrente dC current; aC current
Con cavo
Con display
Categoria di sovratensione CAT III
Funzione Hold
Materiale corpo Plastica
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Codice del produttore 2152-600
Numero-L L60140 5722
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Misura tensione ∙ resistenza ∙ frequenza ∙ capacità e temperatura
  • Per l'artigianato, l'industria, il fai da te o le officine di auto, veicoli industriali e agricoli
  • Comprese punte di misurazione da agganciare nella custodia protettiva
  • Compresa sonda di temperatura da -20 °C a 200 °C
  • Tensione continua: 0 – 600 V
  • Tensione alternata: 0 – 600 V
  • Corrente continua: 0 – 10 A
  • Corrente alterna: 0 – 10 A
  • Resistenza: 0 – 60 MOhm
  • Prova diodi
  • Passaggio per segnale acustico inferiore a 50 Ohm
  • Frequenza: 0 – 10 MHz
  • Ciclo di lavoro
  • Misurazione della capacità: 0 – 60 MOhm
  • Auto Power Off
  • Retroilluminazione
  • Data Hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • 2 batterie AA comprese
  • Facile da usare grazie al pannello di controllo chiaro e all'ampio display LC
    illuminato (tutti i dati possono essere letti rapidamente)
  • Tempi di risposta molto brevi assicurano che i risultati della misurazione vengano visualizzati rapidamente
  • Allineamento ottimale del dispositivo grazie ai supporti sull'alloggiamento
  • La guaina protettiva protegge il multimetro da danni causati da cadute