Multimetr

Artiklové číslo: 2152-600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 000,00 CZK / ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; akustický; LCD; LCD; LCD; LCD
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0 Ω
Zkouška průchodnosti max. 50 Ω
Měření frekvence min. 0 Hz
Měření frekvence max. 10 000 kHz
Měření odporu min. 0 Ω
Měření odporu max. 60 MΩ
Měřicí napětí min., Měření napětí 0 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Počet kabelů 2 ks
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Funkce Hold
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Číslo výrobce 2152-600
L-číslo L60140 5722
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Měření napětí ∙ odporu ∙ frekvence ∙ kapacity a teploty
  • Pro řemeslo, průmysl, u domácích kutilů nebo v dílně pro osobní a nákladní automobily a zemědělské stroje
  • Včetně měřicích hrotů k zaháknutí do ochranného pouzdra
  • Obsažena teplotní sonda od -20° C do 200° C
  • Stejnosměrné napětí: 0 – 600 V
  • Střídavé napětí: 0 – 600 V
  • Stejnosměrný proud: 0 – 10 A
  • Střídavý proud: 0 – 10 A
  • Odpor: 0 – 60 MOhm
  • Test diod
  • Průchod - akustický signál do 50 ohmů
  • Frekvence: 0 – 10 MHz
  • Spínací stupeň
  • Měření kapacity: 0 – 60 Mohmů
  • Auto-Power-Off
  • Podsvícení
  • Data Hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • Včetně 2x AA baterií
  • Jednoduchá obsluha díky přehlednému ovládacímu poli a také velkému osvětlenému LCD Displeji (všechna data rychle odečitatelná)
  • Velmi krátké doby odezvy zaručují rychlé zobrazení výsledků měření
  • Optimální nastavení polohy přístroje díky stojanu na pouzdře
  • Ochranné pouzdro uchová Multimetr před poškozením pádem