Multimetru

Cod articol.: 2152-600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 80,00 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD; acustic; LCD; LCD; LCD; LCD
Proces măsurare TRUE RMS
Test de continuitate min. 0 Ω
Test de continuitate max. 50 Ω
Măsurare frecvență min. 0 Hz
Măsurare frecvență max. 10.000 kHz
Măsurarea rezistenței min. 0 Ω
Măsurarea rezistenței max. 60 MΩ
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0 mA
Curent alternativ (AC) max. 10 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 0 mA
Curent continuu (DC) max. 10 A
Tensiune continuă (DC) min. 0 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Numărul de cabluri 2 buc.
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Deconectare automată da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Multimetru
Variante de măsurare Verificarea diodelor; Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea frecvenţei; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu Da
Cu afișaj Da
Categorie de supratensiune CAT III
Funcţie Hold
Materialul carcasei Plastic
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Număr producător 2152-600
L-Număr L60140 5722
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Măsurarea tensiunii ∙ rezistenței ∙ frecvenței ∙ capacității și temperaturii
  • Pentru meșteșugărie, industrie, pentru meseriași amatori sau ateliere auto, ateliere pentru autoutilitare, utilaje agricole
  • Inclusiv vârfuri de măsurare pentru prinderea cu clic în husa de protecție
  • Inclusiv sondă de temperatură de la -20° până la 200° C
  • Tensiune continuă: 0 – 600 V
  • Tensiune alternativă: 0 – 600 V
  • Curent continuu: 0 – 10 A
  • Curent alternativ: 0 – 10 A
  • Rezistență: 0 – 60 MOhm
  • Test diode
  • Trecere prin semnal acustic sub 50 Ohm
  • Frecvență: 0 – 10 MHz
  • Grad de explorare
  • Măsurarea capacității: 0 – 60 MOhm
  • Auto-Power-Off
  • Iluminat de fundal
  • Data Hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • Inclusiv 2x baterii AA
  • Operare simplă datorită panoului de comandă cu dispunere clară, precum și a displayului mare cu cristale lichide, iluminat (toate datele pot fi citite rapid)
  • Timpii de răspuns foarte scurți asigură afișarea rapidă a rezultatelor de măsurare
  • Orientare optimă a aparatului prin intermediul dispozitivului de poziționare verticală de pe carcasă
  • Husa de protecție protejează multimetrul împotriva deteriorărilor prin cădere