Multimetere

Art.-nr.: 2152-600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 595,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
Emballage Taske
Energiforsyning batteridrevet
Display LCD; akustisk; LCD; LCD; LCD; LCD
Målemetode TRUE RMS
Kontinuitetstest min. 0 Ω
Kontinuitetstest maks. 50 Ω
Frekvensmåling, min. 0 Hz
Frekvensmåling, maks. 10.000 kHz
Modstandsmåling, min. 0 Ω
Modstandsmåling, maks. 60 MΩ
Målespænding, min., spændingsmåling 0 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 600 V
Vekselstrøm (AC), min. 0 mA
Vekselstrøm (AC), maks. 10 A
Vekselstrøm (AC), min. 0 V
Vekselstrøm (AC), maks. 600 V
Jævnstrøm (DC), min. 0 mA
Jævnstrøm (DC), maks. 10 A
Jævnspænding (DC), min. 0 V
Jævnspænding (DC), maks. 600 V
Antal kabler 2 stk.
Display LCD
Skærm, belyst ja
Automatisk slukning ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype multimeter
Målevarianter diodetest; gennemgangstest; frekvensmåling; spændingsmåling; modstandsmåling; måling af elektrisk kapacitet
Strømtype jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC)
Med kabel ja
Med display ja
Overspændingskategori CAT III
Funktion Hold
Materiale, hus Plastik
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2152-600
EAN/GTIN 4000896246762
Producentnummer 2152-600
L-nummer L60140 5722
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Mål spænding ∙ modstand ∙ frekvens ∙ kapacitans og temperatur
  • Til kunsthåndværk, industri, DIY eller bil, erhvervskøretøj eller landbrugsværksted
  • Inkluderer målespidser til klipning i beskyttelsesdækslet
  • Inkluderer temperaturprobe fra -20 grader til 200 grader C.
  • DC spænding: 0 - 600 V.
  • AC spænding: 0 - 600 V.
  • Jævnstrøm: 0-10 A.
  • AC strøm: 0-10 A.
  • Modstand: 0 - 60 MOhm
  • Diodekontrol
  • Kontinuitet ved akustisk signal under 50 ohm
  • Frekvens: 0 - 10 MHz
  • Arbejdscyklus
  • Kapacitans måling: 0 - 60 MOhm
  • Automatisk slukning
  • Baggrundsbelysning
  • Datalagring
  • Ægte RMS
  • CAT III 600 V
  • Indeholder 2x AA-batterier
  • Nem betjening takket være det overskuelige betjeningspanel og det store oplyste LC-display (alle data kan aflæses hurtigt)
  • Meget korte responstider sikrer hurtig visning af måleresultaterne
  • Optimal justering af enheden ved hjælp af en stander på huset
  • Beskyttelsesdæksel beskytter multimetre mod faldskader