Pliers set

Nr art.: 2148692
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Liczba narzędzi 8 szt.
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5746 Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Beziskrowy
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita L 156 mm; 30 mm; 315 mm
Masa całkowita 30 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Numer producenta 2148692
Numer L L60160 1861
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For automotive use
  • Particularly suitable for barely accessible places
  • For internal and external circlip rings
  • With straight and 45° angled tips

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 156 mm
  • VDE certified: no