• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Borgringtangenset 8-dlg

Artikelnummer: 2148692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2148692
EAN/GTIN 4010886881132
Nummer fabrikant 2148692
L-nummer L60160 1861
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
met rechte en 45° gebogen bekken
met rechte en 45° gebogen bekken

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 156 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen