{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Pap | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; rød | |
| Antal værktøjer | 8 stk. | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Vinkler, vinklet | 45 grader | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Brug af låsering, DIN ISO 5746 | til udvendige låseringe; til indvendige låseringe | |
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Produkttype | låseringstang | |
| Egenskaber | gnistfri | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | mat overflade | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Længde i alt L | 156 mm; 30 mm; 315 mm | |
| Vægt, samlet | 30 g |
| Artikelnummer | 2148692 | |
| EAN/GTIN | 4010886881132 | |
| Producentnummer | 2148692 | |
| L-nummer | L60160 1861 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |