Set di pinze

Codice art.: 2148692
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Scatola
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; red
Numero di utensili 8 pz.
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 45 grado
Tipo di articolazione Cerniera passante
Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN ISO 5746 for external circlips; for internal circlips
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Caratteristiche Antiscintilla
Materiale Acciaio
Superficie Es. opaca sabbiata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 5746
Lunghezza complessiva 156 mm; 30 mm; 315 mm
Peso totale 30 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Codice del produttore 2148692
Numero-L L60160 1861
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per punti di difficile accesso
Con ganasce dritte e piegate a 45°
Con ganasce diritte e piegate a 45°

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati