Set de clești 8 bucăți.

Cod articol.: 2148692
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; roşu
Număr de unelte 8 buc.
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5746 Pentru inele de siguranţă exterioare; Pentru inele de siguranţă interioare
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Fără scântei
Material Oţel
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală 156 mm; 30 mm; 315 mm
Greutate totală 30 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Număr producător 2148692
L-Număr L60160 1861
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Set practic în ambalaj de carton ecologic
Pentru sectorul auto
Potrivit în special pentru spații greu accesibile
Pentru inele de reținere interne și externe
Cu fălci drepte și înclinate la 45°.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 156 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu