Sada kleští 8 ks.

Artiklové číslo: 2148692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Karton
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; červená
Počet kusů nářadí 8 ks
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Typ kloubu Protažený kloub
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5746 Pro vnější pojistné kroužky; Pro vnitřní pojistné kroužky
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Bezjiskrový
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5746
Celková délka 156 mm; 30 mm; 315 mm
Hmotnost celkem 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Číslo výrobce 2148692
L-číslo L60160 1861
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Pro automobilový průmysl
Vhodné zejména pro těžko přístupné prostory
Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky
S rovnými a 45° úhlovými čelistmi.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez