• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu de pinces

Réf.: 2148692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; Rouge
Nombre d’outils 8 pc.
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Type d’articulation charnière entrepassée
Utilisation circlips, DIN ISO 5746 pour circlips extérieurs; pour circlips intérieurs
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques anti-étincelant
Matériau Acier
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale 156 mm; 30 mm; 315 mm
Poids total 30 g

Identification et classification

Référence article 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Réf. fabricant 2148692
Article hors catalogue L60160 1861
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Parfaitement adaptée aux endroits difficiles d’accès
Avec becs droits et coudés à 45°
Avec des mâchoires droites et coudées à 45°.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non