Płytka skrawająca frezowa SEHT 1204 AFSN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7535

Nr art.: 214310 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,83 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEHT 1204 AFSN
typ UNI
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Numer producenta 214310 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.