• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDLW 120408 SR, do frezów HPC FeedKing, HB4025

Nr art.: 212971 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    123,61 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    103,02 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 350 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XDLW 120408 SR
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka CVD
Masa 120 g
Oznaczenie producenta XDLW 120408 SR
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość krawędzi skrawającej l 11,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 20 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 15 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 12 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 6 stopni
Promień ostrza głównego R 20 mm
Średnica otworu montażowego 5,4 mm
Materiał skrawający HC-P20
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB4025
Oznaczenie płytki skrawającej XDLW12T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji L
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212971 ST1400
EAN / GTIN 4069515023290
Numer producenta 212971 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.