{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| ISO-Code | XDLW 120408 SR | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Beschichtung | CVD | |
| Gewicht | 120 g | |
| Herstellerbezeichnung | XDLW 120408 SR | |
| Grundform | Grundform X | |
| Breite Schneidplatte B | 12,7 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidkante l | 11,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 20 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 15 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Einstellwinkel | 12 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 9 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 6 Grad | |
| Hauptschneidenradius R | 20 mm | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schneidstoff | HC-P20 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB4025 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XDLW12T308 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | L | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515023290 | |
| Herstellernummer | 212971 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |