{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | XDLW 120408 SR | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Hmotnost | 120 g | |
| Označení výrobce | XDLW 120408 SR | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Šířka řezné destičky B | 12,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné hrany l | 11,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 20 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 15 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 12 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 6 stupeň | |
| Hlavní poloměr řezu R | 20 mm | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Řezný materiál | HC-P20 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB4025 | |
| Označení řezné destičky | XDLW12T308 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | L | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515023290 | |
| Číslo výrobce | 212971 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |