{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | FeedKing | |
| Gamintojo pavadinimas | XDLW 120408 SR | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės plotis | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11,5 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 12,7 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 20 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 15 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 12 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 9 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 6 laipsniai | |
| Pagrindinis pjovimo spindulys | 20 mm | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 11,5 mm | |
| ISO-Code | XDLW 120408 SR | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HC-P20 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | S | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB4025 | |
| Danga | CVD | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | XD12T3083N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | XD12T3083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XDLW12T308 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | L | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Svoris | 120 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515023290 | |
| Gamintojo numeris | 212971 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |