Rezalna obračalna ploščica XDLW 120408 SR, za HPC-rezkarje Feedking, HB4025

Št. art.: 212971 ST1400
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,60 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.727 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 120408 SR
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB4025
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Podajanje fz na zob 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212971 ST1400
EAN/GTIN 4069515023290
Številka proizvajalca 212971 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks